missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Floculador de laboratorio Flocumatic

Código de producto. 12122851
Cambiar vista
Click to view available options
Fondo (métrico):
23 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Fondo (métrico) Tamaño de la unidad
12122851 23 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12122851 Proveedor JP Selecta™ N.º de proveedor 3000914
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3490.00€
    2470.00€ / paquete de 1
    Ahorro 1020.00€
    29% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Para la determinación de los agentes necesarios para la sedimentación

  • Control electrónico digital de las funciones de velocidad y tiempo
  • Equipo de agitación para 6 posiciones que aloja vasos de precipitados de hasta 1000 ml de formato alto o 2000 ml de formato corto
  • Funcionamiento silencioso
  • Temporizador ajustable de 1 a 999 minutos o funcionamiento continuo
  • Altura fácilmente ajustable por encima de la barra de agitación, barras fabricadas en acero inoxidable AISI 304
  • Se pueden colocar dos unidades de iluminación ajustables vertical y horizontal en la unidad.
  • Pantalla digital alfanumérica
  • Permite agitar y mezclar sustancias de alta viscosidad.

Especificaciones

Requisitos eléctricos 170 w
Caudal De 15 a 200 rpm
Fondo (métrico) 23 cm
Altura (métrico) 52 cm
Anchura (métrico) 99 cm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.