missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kartell Micropipetas FIXOPET FX
Descripción
- Las características estructurales de estas micropipetas reducen considerablemente la fuerza necesaria para el pipeteo.
- Ideal para usos clínicos y educativos.
- La conexión especial del mango garantiza un agarre más cómodo y sin fatiga.
- El dispositivo giratorio para la expulsión de la punta no crea tensión en los tendones del pulgar.
- El eyector extraíble permite su uso con tubos de ensayo que tengan una abertura particularmente estrecha.
- El sistema de recalibración integrado garantiza recalibraciones rápidas y precisas.
- La robusta estructura del cuerpo fabricado en PVDF garantiza altas resistencias mecánicas y químicas.
- Los materiales utilizados para la estructura son resistentes y duraderos, y permiten la exposición a los rayos ultravioletas
- Totalmente autoclavable a +121 °C durante 20 minutos.
- De acuerdo con la norma EN IS 8655
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Rojo |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con | Punta de micropipeta estándar |
| Material | PVDF |
| Modelo | F200 |
| Número de canales | 1 |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Micropipeta de volumen fijo |
| Volumen (métrico) | 200 μl |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?