missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Microcentrifuge Tube Racks
Descripción
Two frosted writing areas for sample identification.
- One side accommodates 0.5 mL microcentrifuge tubes while the opposite side holds 1.5 mL to 2.0 mL microcentrifuge tubes
- One side accommodates 0.5 mL microcentrifuge tubes while the opposite side holds 1.5 mL to 2.0 mL microcentrifuge tubes
- 96 wells on each side keep tubes upright in an 8 x 12 array
- Fourteen rack colors assist in sample organization and quick visual identification
- Alphanumeric index permits easy tube identification
- Matte side panel accepts tape or direct labeling
- Molded handles provide a secure grip for transport
- Can be used for freezer storage down to -80°C (-112°F)
- Autoclavable at 121°C (250°F)
Información de órdenes
Dimensions: 8.38L x 4.5W x 1.06 in.H (21.3 x 11.4 x 2.7cm)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Varios fluorescentes |
| Admite | Microtubes (1.5 to 2 mL), Microtubes (0.5 to 2 mL) |
| Material | Polypropylene |
| Posiciones | 96 |
| Forma | Rectangular |
| Apilables | Yes, When Empty |
| Esterilidad | No estéril |
| Cantidad | 5/Pk. |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -90°C |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?