Learn More
Gibco™ Fischer's Medium

Descripción
El medio de Fischer fue desarrollado originalmente por Glen Fischer en el Instituto Nacional del Cáncer (Bethesda, Maryland) y formulado para el cultivo de células leucémicas de ratón. El medio de Fischer se utiliza principalmente para el cultivo de células hematopeíticas, como los linfoblastos y los linfocitos.
Este medio de Fischer se fabrica de la siguiente manera:
Con
- L-glutamina
- Rojo de fenol
Sin
- Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES)
Está disponible la formulación completa.
Uso previsto del producto
Para uso diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto etiquetado podrían infringir la legislación local.
Elaboración conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales
El medio de Williams Gibco™ se elabora en unas instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales y que se encuentran ubicadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
El medio de Fischer no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. El medio de Fischer típicamente requiere suplementación de suero fetal bovino (SFB). El medio de Fischer utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (1,125 g/l) y, por lo tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Células de mamíferos |
| Concentración | 1 X |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medio de Fischer |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Con aditivos | Glutamina, Rojo de fenol |
| Sin aditivos | Sin HEPES |
| Calidad de fabricación | cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
| Línea de productos | Gibco |
| Cantidad | 500 mL |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.