missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ FH 40 G Multi-Purpose Digital Survey Meter

Código de producto. 17952282 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Medidor de radiación digital
Intervalo de medición:
hasta 100 mSv/h
Unidades:
Sv/h
Incluye:
Conector para auricular adicional
Sin conector para auricular adicional
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Intervalo de medición Unidades Incluye Tamaño de la unidad
17952282 Medidor de radiación digital hasta 100 mSv/h Sv/h Conector para auricular adicional cada uno
13417416 Medidor de radiación digital hasta 100 mSv/h Sv/h Sin conector para auricular adicional cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Los medidores de las series FH G y FH 40 G-L (4254002, 425400201, 425400250, 425400251, 4254004, 425400401, 425400450, 425400451) no están a la venta en Reino Unido
Código de producto. 17952282 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 425400850
 Artículo restringido

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Los medidores de las series FH G y FH 40 G-L (4254002, 425400201, 425400250, 425400251, 4254004, 425400401, 425400450, 425400451) no están a la venta en Reino Unido

Utilice un instrumento práctico y versátil para distintas aplicaciones de detección de radiación, incluida la protección personal contra la radiación y la detección de radiación beta, gamma y de rayos X.

Utilice múltiples aplicaciones de detección de radiación con un instrumento versátil. Thermo Scientific™ FH 40 G es un medidor digital de amplio rango para el estudio de radiación gamma. Es adecuado para prácticamente cualquier tarea de medición para la protección contra la radiación. Dispone de sondas plug and play opcionales para la medición de neutrones, las lecturas de contaminación por radiación alfa y beta y la detección de radiación gamma artificial en campos de radiación naturales variables.

El FH 40 G es un versátil medidor multifunción y monitor de área que se puede utilizar con detectores externos para aplicaciones de supervisión portátil y de área remota.
 

  • Robusto, resistente al agua, fiable y muy fácil de utilizar.
  • Medidor gamma con tubo de contador proporcional interno.
  • Mediciones integradas de la tasa de dosificación gamma.
  • Interfaz para una sonda plug and play externa opcional.
  • Umbrales de alarma para el control simultáneo de las sondas detectoras internas y externas del FH 40 G.
  • Tras la conexión con la sonda externa plug and play, el FH 40 G lee automáticamente los parámetros de la sonda y aplica los correctos.
  • La generación de alta tensión de la sonda plug and play hace que la calibración del sistema sea independiente de la longitud del cable.
  • El usuario puede definir alarmas externas para los detectores interno y externo.
  • Detector proporcional de funcionamiento interno y conexión del detector externo.
  • Interfaz de serie para infrarrojos.
  • Tipo probado mediante PTB (versión en alemán).
  • Tipo de uso probado por los servicios contra incendios alemanes.
  • Funcionamiento simultáneo de detectores interno y externo, lecturas de tasas de dosificación y de tasas de dosificación remota.
  • Lectura de datos y configuración vía ordenador.
  • Resistente al agua (clasificación IP 67) y resistente a los golpes.
  • Modo ADF (filtro digital avanzado).
  • Pantalla LCD clara y retroiluminada.
  • Capacidad de registro de datos.
  • Capacidad de diagnóstico interna que garantiza el funcionamiento correcto de los detectores y los componentes electrónicos.
  • Diseñado para registrar hasta 256 puntos de datos con el número de medición, fecha, hora y tasa de dosificación en los detectores interno y externo, estado e información del código de barras.
  • Amplia gama de sondas externas plug and play para la supervisión y la detección.
  • Todas las sondas externas y las versiones de FH 40 G que contienen el sufijo '-10' se han diseñado para satisfacer los comportamientos de respuesta de energía de las nuevas unidades SI con dosis ambiente equivalente y tasa de dosificación ambiente equivalente a ICRU 39.


Breve resumen de las sondas plug and play disponibles:

  • Medición de la tasa de dosificación gamma: FHT 192 (cámara de ionización), FHZ 632 (contador proporcional), FHZ 612 (rango amplio), FHZ 302/312 (energía nuclear bajo el agua).
  • Sondas de búsqueda de radiación gamma: FHZ 502, 503, 512 (NaJ/BGO).
  • Contaminación: FHZ 742 (detector de centelleo), FHZ 732 (contador proporcional/plano), FHZ 382 (detector de centelleo + discriminador alfa/beta con indicador LED si hay radiación alfa presente).
  • Discriminación de radiación artificial: sonda de rechazo de fondo natural (NBR) NBR FHZ 672.
  • Preamplificadores para distintas sondas clásicas.
  • Amplia gama de accesorios como cables, mástiles telescópicos, kits específicos de aplicaciones, etc.

El instrumento del sistema FH 40 G está disponible en distintas versiones:

 

FH 40 G

Cantidad medida: Roentgen (R)

Rango de medida: de 1 µR/h a 100 R/h

Rango de energía: de 36 keV a 1,3 MeV

Rango de la medición de la dosis: de 10 µR a 1000 R

 

FH 40 G-L

Cantidad medida: Roentgen (R)

Rango de medida: de 1 µR/h a 10 R/h

Rango de energía: de 36 keV a 1,3 MeV

Rango de la medición de la dosis: de 10 µR a 100 R

 

FH 40 G-10

Cantidad medida: Sievert (Sv; tasa equivalente a la dosis ambiente H*[10])

Rango de medida: de 10 nSv/h a 1 Sv/h

Rango de energía: de 30 keV a 4,4 MeV

Rango de la medición de la dosis: de 100 nSv a 10 Sv

 

FH 40 G-L10

Cantidad medida: Sievert (Sv; tasa equivalente a la dosis ambiente H*[10])

Rango de medida: de 10 nSv/h a 100 mSv/h

Rango de energía: de 30 keV a 4,4 MeV

Rango de la medición de la dosis: de 100 nSv a 1 Sv

 

FH 40 G-X

Sin detector interno; solo funcionamiento de la sonda plug and play externa

 

Especificaciones generales de todas las unidades FH40G

Dimensiones: 195 x 73 x 42 mm (7,7 x 2,9 x 1,7 pulg) 

Peso: 410 g (0,9 libras)

Tipo de pila: 2 AA

 

Medición de la tasa de dosificación de neutrones: FHT 762 WENDI-2, FHT 772 H-2 REMBALL

Sondas de búsqueda de neutrones: FHT 752 SH-2 (He-3, 2 bares)

 

Los medidores de las series FH G y FH 40 G-L (4254002, 425400201, 425400250, 425400251, 4254004, 425400401, 425400450, 425400451) no están a la venta en Reino Unido
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Certificaciones/conformidad Meets IP 67 requirement for waterproofing; shock-resistence / NRPB approved (UK); ICRU 39 for SI-units
Descripción FH 40 GL-10 Radiameter energy compensated for ambient dose equivalent H*(10) according to ICRP60/ICRU39
Calibración Export version with selectable calibration factor
Intervalo de energía FH 40 G: De 36 keV a 1,3 MeV; FH 40 G-L: De 36 keV a 1,3 MeV; FH 40 G-10: De 30 keV a 4,4 MeV; FH 40 GL-omega: De 36 keV a 1,3 MeV
Tipo de producto Medidor de radiación digital
Intervalo de medición hasta 100 mSv/h
Altura (imperial) 1,7 in
Cantidad medida FH 40 G, FH 40 G-L, FH 40 GL-omega: Respuesta (Roentgen) - R; FH 40 G-10: Tasa de dosificación ambiente equivalente (H™(10)) - Sv
Anchura (métrico) 7.4 cm
Peso (métrico) 0.41 kg
Tipo de radiación Dependent on probe used
Unidades Sv/h
Fondo (métrico) 195 mm
Anchura (imperial) 2,9 in
Peso (imperial) 0.9 lb.
Incluye Conector para auricular adicional
Fondo (imperial) 7,7 in
Altura (métrico) 4.2 cm
Intervalo de dosis FH 40 G: 10 μR - 1000 R; FH 40 G-L, FH 40 GL-omega: 10 μR - 100 R; FH 40 G-10: 100 NSV - 10 Sv
Sensibilidad > 30 keV
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.