missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Applied Biosystems™ Placa de calibración de tintes FAM™, 384 pocillos
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
- La placa de calibración de tintes de 384 pocillos (FAM™) se utiliza para mantener su instrumento de PCR en tiempo real con bloque de 384 pocillos.
- Después de un cambio de lámpara debe realizarse una calibración de tintes.
- Consulte la guía del usuario del instrumento para obtener instrucciones de uso completas.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Placa de calibración de tintes de 384 pocillos |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a –20 °C ± 5 °C. |
| Tinte calibrado | FAM |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema ViiA™ 7 Dx, QuantStudio™ Dx |
| Tipo de producto | Placa de calibración de tintes |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR en tiempo real (PCRq) |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo de calibración | Calibración espectral |
| Método de PCR | qPCR |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?