missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JP Selecta™ Extractor para grasas y aceites
Description
Includes
Dos juegos de juntas, adaptadores para diferentes tipos de disolventes
- Calefacción por calentador eléctrico protegido, distribuida en todo el radiador
- La superficie proporciona un calentamiento homogéneo a lo largo de las muestras
- Seguridad eléctrica según IP65
- Control de temperatura sólido mediante termopares duraderos
- Dispositivo de seguridad sobre temperatura
- Caja exterior de acero recubierto de epoxi resistente a disolventes
- Las extracciones se pueden completar con dedales de vidrio o celulosa
- Compatible con los disolventes más comunes: Éter de petróleo, éter dietílico, hexano, acetona, acetonitrilo
- Tiempo de extracción típico (grasas alimentarias): 50 minutos
- Dimensiones (F x An x Al): 40 x 45 x 70cm
- Consumo de agua: 1 l/minuto
- Consumo energético: 200 vatios
Spécification
Spécification
| Tipo de producto | Extractor de disolventes |
| Para utilizar con (aplicación) | Extracción Soxhlet |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?
