missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ismatec™ Tubos de extensión, Tygon 2001

Código de producto. 10444075
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
D.I. 2,79 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
10444075 D.I. 2,79 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10444075 Proveedor Ismatec™ N.º de proveedor 9646748
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Ttubos transparentes sin plastificantes con una duración de bombeo superior para su uso con tubos de 2 o 3 cierres codificados por colores.

  • Transparentes.
  • Duración de bombeo superior.
  • Especialmente diseñado para su uso con MEK y otros disolventes agresivos.
  • Sin plastificante ni aceite.
  • Orificio liso.
  • La baja sorción mantiene la integridad del líquido y del tubo.
  • No altera el medio de bombeo.
  • No se liberan materiales peligrosos cuando se incineran de forma adecuada

Especificaciones

Certificaciones/conformidad Aprobado por la FDA 21 CFR 177.2600 aprobado para el contacto con alimentos
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) D.I. 2,79 mm
Material Tygon MHSL 2001
Longitud global (métrico) 10 m
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) − 73 °C
Cantidad de embalaje 1 rollo
Propiedades de resistencia Ácidos: Excelentes soluciones alcalinas: Excelente, disolventes: Bien, presión: Bien, vacío: Bien, medios viscosos: Excelente, medios estériles: Buena
Tamaño de los tubos D.I. 2,79 mm
Método de esterilización Esterilizables en autoclave con vapor, 30 minutos a 1 bar (15 psi) y 141 °C (250 °F). Esterilización por gas con óxido de etileno. Esterilizar con radiación de hasta 2,5 mrad.
Color Transparente
Max. Operating Temperature (Metric) 57 °C
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.