missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OHAUS™ Explorer™ Balanza semimicro EXR

Código de producto. 31454162 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
120 g
120 g, 220 g
220 g
82 g, 120 g
Modelo:
EXR125
EXR125D
EXR125DM
EXR125M
EXR225
EXR225D
EXR225DM
EXR225M
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Modelo
31454162 120 g, 220 g EXR225D
31454153 82 g, 120 g EXR125D
31454183 120 g EXR125
31454188 220 g EXR225
31454143 82 g, 120 g EXR125DM
31454177 120 g EXR125M
31454131 120 g, 220 g EXR225DM
31454172 220 g EXR225M
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 31454162 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 31059123
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Las balanzas avanzadas de la serie EXR mejoran su flujo de trabajo con un rendimiento de pesaje excepcional, comunicación avanzada y diseño ecológico.

Experiencia de usuario inteligente

  • Pantalla táctil de 7 in: Colores vibrantes, un panel de vidrio fácil de limpiar y resistencia química garantizan una interfaz clara y duradera.
  • Configuración y monitorización sin esfuerzo: Una burbuja de nivel digital que garantiza una configuración sencilla y fluida.
  • Luces de terminal personalizadas: Proporcionar retroalimentación clara e inmediata sobre condiciones de sobrecarga o subcarga.
  • Plato de pesaje cuadrado estándar: Diseñado para la eficiencia del laboratorio y específicamente diseñado para ayudar en la preparación de muestras.
  • Bibliotecas de muestra compartidas entre aplicaciones; Aplicar a 11 aplicaciones de pesaje y 1000 bibliotecas de muestras para Explorer EXR
  • Parabrisas extraíble: Para una limpieza fácil y un cuidado a largo plazo y aplicaciones específicas de pesaje de grandes volúmenes.

Excelente rendimiento de pesaje

  • Célula de carga digital de alta velocidad: Los componentes de pesaje digital (DWC) ofrecen la ventaja de crear módulos de celdas de carga autónomos. Las mediciones rápidas y precisas con esta tecnología avanzada garantizan que los procesos de pesaje sean rápidos y altamente precisos.
  • Sistemas de calibración interna: Las opciones de calibración de rango automáticas y activadas por el usuario garantizan mediciones precisas.
  • Anti-Static Protector contra corrientes de aire: reduce la electricidad estática alrededor de la balanza para obtener resultados consistentes.
  • Prueba de repetibilidad de rutina: Garantiza precisión y confiabilidad constantes a largo plazo. Ideal para aplicaciones críticas como el pesaje en entornos regulados, donde es esencial cumplir con estrictos requisitos de incertidumbre (por ejemplo, la farmacopea exige incertidumbre). ≤ 0,10%).

Apoya el cumplimiento de la trazabilidad de datos

  • Equipado con múltiples USB puertos; Ofreciendo una flexibilidad incomparable, la función directa a Excel proporciona una solución básica pero muy fácil de usar para la transferencia de datos.
  • HID Conexión: El dispositivo de interfaz humana permite conexiones a computadoras sin necesidad de controladores y una fácil integración con LIMS y sistemas MES.
  • Sincronización horaria: El Protocolo de Tiempo de Red (NTP) garantiza un registro horario preciso.
  • Registro del sistema: todos los cambios realizados en la configuración del saldo mantendrán registros en el archivo de registro del sistema. Estos archivos de registro del sistema se pueden revisar y exportar como PDF a un USB unidad flash.
  • Transferencia directa de datos: Exportación directa a Excel y guardar datos en USB en formatos CSV y PDF.
  • Función de impresión de etiquetas: 2 plantillas preestablecidas y 10 plantillas personalizables para la gestión de transferencia de muestras de productos semiacabados.
  • Firma electrónica: Cuando la función de Firma Electrónica está habilitada, el ID de usuario se utilizará en el campo de impresión cuando se seleccione la opción de contenido de ID de usuario.

Diseño ecológico

  • Consumo de energía: reducción del 65% en modo de suspensión.
  • Peso de envío reducido: Reducción de peso del 36 % para modelos sin pararrayos, reducción de peso del 64 % para modelos con pararrayos.
  • Materiales reciclados: hasta el 58% del total de componentes. Construcción de aluminio: Reemplaza la mayoría de los materiales plásticos para mayor durabilidad y sostenibilidad.
  • Desmaterialización: Reduce el número de componentes para mejorar la eficiencia de la producción.
  • ACT Certificación de etiquetas: Once modelos están certificados con la ACT Etiqueta, destacando su impacto ambiental
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Interfaz de automatización Obtenga resultados consistentes con calibración automática incorporada, sensores sin contacto y un plato de pesaje ventilado. Obtenga datos confiables con la celda de carga digital de alta velocidad.
Calibración AutoCal™ - Automático
Tipo de conexión Sincronización horaria NTP, Soporte para HID (Dispositivo de Interfaz Humana) Conexión a una Computadora sin Necesidad de Controladores, Gestión de Usuarios de 4 Niveles y Capacidad de Registro Interno del Sistema de 100.000 Entradas, 1000 Librerías de Ejemplos de Aplicaciones.
Capacidad 120 g, 220 g
Tipo de pantalla Pantalla táctil TFT a color
Legibilidad 0.01 mg, 0.1 mg
Rango de humedad 80 % de humedad relativa, sin condensación
Incluye Cubierta en uso
Idiomas Inglés (EE. UU.), francés, alemán, italiano, polaco, español
Linealidad 0.2 mg
Material Aleación de cinc
Modelo EXR225D
Repetibilidad 0.1 mg
Tiempo de estabilización 5 s
Carga de prueba 200 g, OIML E2 o ASTM CL 1
Tipo Balanza Semi-Micro
Modos de pesaje Control de pesaje, conteo, comunicación de datos, determinación de densidad, pesaje diferencial, llenado, formulación, legal para comercio, pesaje porcentual, calibración de pipetas, estadísticas/SQC, pesaje por debajo
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 393 x 230 x 370 mm
Longitud (métrico) 393 mm
Anchura de la cubeta (imperial) 3,14 in
Anchura (métrico) 230 mm
Anchura de la cubeta (métrico) 80 mm
Altura (métrico) 370 mm
Fondo (métrico) 393 mm
Peso (métrico) 8.7 kg
Requisitos eléctricos AC Adaptador (incluido)
Tensión 100/240 V
Amperaje 1,5 A
Frecuencia 50/60 Hz
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.