missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deltalab™ Tubos cónicos de polipropileno Eurotubo

Código de producto. 12020992
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
12 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12020992 12 mL cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12020992

Marca: Deltalab™ 401201

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Los tubos cónicos de polipropileno Eurotubo tienen graduaciones internas. Adecuado para centrífugas con un rpm máx. de 15 000 x g.

  • Muestras y/o recipientes de recogida de orina
  • Polipropileno
  • Rpm máx. 15000 x g
  • Esterilizable en autoclave

Especificaciones

Capacidad (métrico) 12 mL
Material Polipropileno
N.º por caja 2500/Paq.
N.° por paquete 500 paq.
Envase Caja
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Longitud (métrico) 98,5 mm
Forma del fondo Cónicos
Diámetro (métrico) 16,4 mm
Graduated Sí
Tipo de producto Tubo cónico
RCF máx. 15.000 x g
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.