missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Sondas ESI

Código de producto. 17852836 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Sonda interna EST, naranja
Diámetro interior (métrico):
0,5 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Diámetro interior (métrico)
17852836 Sonda interna EST, naranja 0,5 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17852836 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 1301630
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Elija una sonda de muestras para muestreador automático Thermo Scientific™ que se adapte a sus matrices y mejore los resultados del análisis elemental cuando utilice la introducción automatizada de muestras.

Los accesorios personalizados para muestreador automático garantizan un análisis más eficaz y fiable de su muestreador automático y analizador de oligoelementos. Escoja la sonda ESI adecuada de nuestra amplia gama de sondas de muestras para muestreador automático.

Elija una sonda de muestras para muestreador automático ESI de entre las siguientes opciones: 

Sonda de muestras estándar

  • D.I. de 0,5 mm: normalmente se utiliza con sistemas de ICP-MS
  • D.I. de 0,8 mm: normalmente se utiliza con sistemas de ICP-OES
  • D.I. de 1,0 mm: para aplicaciones especiales

Sondas para su uso con sistemas ESI FAST y prepFAST

  • D.I. de 0,5 mm con tubos negro/negro conectados a la bomba: para el transporte de la solución portadora
  • D.I. de 0,5 mm con tubos naranja/verde conectados a la bomba: para el transporte de los patrones internos

Especificaciones

Para utilizar con (equipo) Muestreadores automáticos para ESI
Tipo Sonda de muestras de muestreador automático
Diámetro interior (métrico) 0,5 mm
Incluye Sonda interna EST, naranja
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.