missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Faster™ Soporte modular con recubrimiento de polvo epoxi para cabina de seguridad;

Código de producto. 17250892
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
SafeFAST Classic, Elite, Premium 112, 212, 312
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
17250892 SafeFAST Classic, Elite, Premium 112, 212, 312 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17250892 Proveedor Faster™ N.º de proveedor FXA021245000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    481.95€
    346.33€ / paquete de 1
    Ahorro 135.62€
    28% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Soporte para usar con cabinas de seguridad de 1,2 m.

  • Para una gama de Faster™ Armarios de 1,2 m: SafeFAST Classic, SafeFAST Premium, SafeFAST Elite , FlowFAST, GuanteFAST

Especificaciones

Para utilizar con (equipo) SafeFAST Classic, Elite, Premium 112, 212, 312
Longitud (métrico) 1.2 m
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.