missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Afora™ Matraz aforado con certificado EN

Código de producto. 12041265
Change view
Click to view available options
Capacidad: 5L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
12041265 Capacidad: 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12041265 Proveedor Afora™ N.º de proveedor V55939/2E

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Prepare diluciones precisas y soluciones estándar con el matraz aforado con certificado EN Afora™. Este instrumental de vidrio de laboratorio está calibrado para contener un volumen preciso a una temperatura específica.

  • Fondo plano
  • Cuerpo cónico
  • Marcas de graduación
  • Cuello cilíndrico
  • Vidrio azul oscuro

Especificaciones

Certificaciones/conformidad Certificación EN
Capacidad (métrico) 5 l
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.