missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Crison Instruments™ Electrodo para aplicaciones ISE de laboratorio

Código de producto. 12061322
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC
Cabezal de rosca S7
Conector macho tipo banana
Parámetro:
Amonio
Calcio
Fluoruro
Nitrato
Referencia interna (Ag/AgCl)
Sodio
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipos de conector Parámetro Tamaño de la unidad
12061322 Conector macho tipo banana Referencia interna (Ag/AgCl) cada uno
12051482 BNC Sodio cada uno
12041492 BNC Fluoruro cada uno
12051492 Cabezal de rosca S7 Fluoruro cada uno
12081492 BNC Calcio cada uno
12021502 BNC Nitrato cada uno
12041502 BNC Amonio cada uno
12051502 Cabezal de rosca S7 Amonio cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12061322 Proveedor Crison Instruments™ N.º de proveedor 5044
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    500.00€
    334.00€ / paquete de 1
    Ahorro 166.00€
    33% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este electrodo para aplicaciones ISE de laboratorio está diseñado para su uso con el medidor de pH/estación de trabajo de laboratorio GLP 21. Se requiere un par de electrodos de referencia/indicador, con soluciones de llenado de electrodos o reguladores de fuerza iónica. Disponible con cable fijo o conectores de rosca.

  • Tipo: Electrodo de semicelda de ión selectivo de plomo (ISE)
  • Utilizar con: Medidor de pH/estación de trabajo de laboratorio de Crison Instruments™ GLP 21
  • Dimensiones (P x L): 12 mm x 120 mm
  • Garantía: 6 meses
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Tipos de conector Conector macho tipo banana
Descripción Solución de llenado: Acetato de litio de 0,1 M
Diámetro del cuerpo (métrico) 12 mm
Referencia interna Ag/AgCl
Longitud (métrico) 120 mm
Longitud del cable (métrico) 1 m
Material Vidrio
Certificaciones/conformidad Certificado de calidad
Intervalo de pH Referencia
Membrana Cerámica
Electrodo. Referencia (media celda)
Garantía 6 meses
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 80 °C
Tipo Electrodo de ISE
Intervalo de medición Referencia
Parámetro Referencia interna (Ag/AgCl)
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.