missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BTX™ Electroporador de onda cuadrada ECM™ 830

Código de producto. 15828461
Cambiar vista
Click to view available options
Capacitance (HV Mode):
85 μF
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacitance (HV Mode) unitSize
15828461 85 μF cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15828461 Proveedor BTX™ N.º de proveedor 450668

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

El electroporador de onda cuadrada BTX ECM™ 830 es perfecto para la transfección de células y tejidos de mamíferos.

Características:

  • Ajustes amplios y precisos de tensión, longitud de pulso e intervalo de pulso
  • Protocolos predefinidos para tipos comunes de células y tejidos de mamíferos
  • Capacidad ilimitada para añadir y modificar protocolos definidos por el usuario
  • Registros de datos de los pulsos suministrados y la resistencia de la muestra para el control de calidad y la resolución de problemas
  • Interfaz de pantalla táctil de 7 pulg de gran tamaño y fácil de usar
  • Múltiples capacidades de pulsos, hasta 99 pulsos secuenciales por muestra
  • Disponible en un sistema de alto rendimiento para hasta 96 muestras a la vez

Certifications

Marca CE, marca ETL (UL, CSA), esquema CB, EU RoHS, WEEE

Garantía

2 año

Especificaciones

Para utilizar con (aplicación) Transfección de células y tejidos de mamíferos; transformación de algunas bacterias y microorganismos
Para utilizar con (equipo) Cúpula de seguridad para cubetas, soporte de seguridad para cubetas, manipulador de placas de electroporación de alto rendimiento HT-100, manipulador de placas de electroporación de alto rendimiento automático HT-200, electrodos in vivo especializados BTX
Frecuencia 50, 60 Hz
Línea de productos BTX Electroporation
Tipo de producto Electroporador
Tensión De 5 a 3000 V
Intervalo de tensión (modo HV) De 505 a 3000 V en incrementos de 5 V
Intervalo de tensión (modo LV) De 5 a 500 V en incrementos de 1 V
Pantalla Pantalla táctil a color de 7 pulgadas
Certificaciones/conformidad Marca CE, marca ETL (UL, CSA), esquema CB, EU RoHS, WEEE
Fondo (imperial) 13 in
Fondo (métrico) 33 cm
Altura (imperial) 8,5 in
Altura (métrico) 21,6cm
Incluye Generador, soporte, cubetas con 660 gradillas, sonda, interfaz, osciloscopio, cables, placas de 25 pocillos con manipulador y adaptador
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 40 a 104 °F
Intervalo de números de impulsos De 1 a 99 impulsos/muestra
Intervalo de longitud de impulso De 10 ms a 999 ms
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 4 °C a 40 °C
Humedad relativa Máximo de 80 % de humedad durante el funcionamiento a 25 °C
Vataje 35 W (inactivo), 350 W (pulsación)
Peso (imperial) 16 lb
Peso (métrico) 7,3kg
Anchura (imperial) 11,25 in
Anchura (métrico) 28,6cm
Requisitos eléctricos De 100 a 240 V CA
Esterilidad Non-sterile
Capacitance (HV Mode) 85 μF
Capacitance (LV Mode) 3775 μF
Tipo de conexión Acepta cables tipo banana positivos y negativos de 4 mm
Charging Time LV: < 7 s, HV: < 4 s
Interfaz Pantalla táctil, interruptor de pedal
Pulse Form Onda cuadrada
Compatibilidad de alto rendimiento Yes
Mostrar más Mostrar menos

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso diagnóstico, preclínico o procedimientos clínicos.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.