missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lovibond™ EC 3000 ASTM EComparator

Código de producto. 17828191
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
EComparator
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
17828191 EComparator cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17828191 Proveedor Lovibond™ N.º de proveedor 163010
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Includes

Instrumento en maletín de transporte, celdas W100 de 2 x 33 mm (plástico), celda W100 de 2 x33 mm (OG), 2 estándares de vidrio, 2 frascos de 60 ml de estándar de validación, cuatro pilas AA, manual de instrucciones

Proporciona una manera fácil de pasar de la medición visual subjetiva a una medición electrónica no subjetiva y precisa.

  • ASTM D1500 es una escala de color unidimensional de un solo número que va desde un tono pajizo pálido hasta un rojo intenso en dieciséis pasos.
  • Digital, portátil y con tecnología de pulsador
  • Vea la diferencia de color solo dándole a un pulsador y cambie entre el color en pantalla y la visualización numérica en pantalla
  • Fácilmente programable con menús intuitivos en la pantalla táctil
  • Establezca su propio idioma, fecha y hora, vea las preferencias y cree proyectos con una configuración de tolerancia individual
  • Sistema de aviso en pantalla: Dentro de tolerancia: Verde, Fuera de la tolerancia: Rojo, En el límite de la tolerancia: Ámbar
  • Proporciona informes inmediatos desde el laboratorio o «in situ»
  • Almacenamiento de datos de gran tamaño (> 20.000 lecturas) y USB La conectividad garantiza que las lecturas se puedan almacenar y compartir de forma fácil y rápida.
  • Mayor flexibilidad con paquetes de software para Windows™ y soporte para múltiples idiomas en pantalla
  • Protector de luz integrado para proteger la muestra de la luz ambiental y trayectoria óptica flexible y elección de celda (plástico o vidrio) para la flexibilidad de la aplicación

Especificaciones generales

  • Fuente de luz: LED blanco (vida útil de 25 años)
  • Sensores: Detectores triestímulo, de referencia y de muestra
  • Tamaño de la pantalla: 3,5 in.
  • Resolución de pantalla: 320 x 240
  • Color: 24 bits (color verdadero)
  • Pantalla táctil: resistiva
  • Teclado: Membrana táctil de tres teclas
  • Tipo de celda de muestra: Espectrofotómetro W100
  • Cámara de filtro: soportes de rango CE
  • Material de la carcasa: ABS ignífugo
  • Fuente de energía: USB o batería
  • Pilas de alimentación: cuatro pilas AA
  • Interfaces: USB 2.0 (mini USB receptáculo)
  • Temperatura máxima de la muestra: 80 °C
  • Idiomas admitidos: inglés, francés, alemán, español, italiano, chino, japonés, ruso
  • Tamaño de la carcasa (profundidad x ancho x alto): 21 x 10,6 x 5,7 cm

Especificaciones técnicas

  • Escala de colores: ASTM Color
  • Rango: 0 a 8
  • Resolución: 0,1 Unidad
  • Repetibilidad: ±0.1
  • Longitud del recorrido: 33 mm
  • Normas: ASTM D1500, D6045
  • Vista del comparador: tres campos

Aplicaciones Para
graduar el color de líquidos de colores similares, como resinas, barnices, lacas, aceites secantes, ácidos grasos, lecitinas, aceite de girasol y aceite de linaza.

Especificaciones

Almacenamiento de datos > 20 000 lecturas
Batería, tipo 4 AA
Tipo de detector Triestímulo
Pantalla Pantalla táctil
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Carcasa: 21 x 10,6 x 5,7 cm
Idiomas Español, Francés, Alemán, Español, Italiano, Ruso, Chino, Japonés
Fuente de luz LED blanco
Tipo EComparator
Para utilizar con (aplicación) Para la clasificación de productos derivados del petróleo como aceites lubricantes, aceites calefactores y aceites de combustible diésel.
Incluye Instrumento en maletín de transporte, celdas W100 de 2 x 33 mm (plástico), celda W100 de 2 x33 mm (OG), 2 estándares de vidrio, 2 frascos de 60 ml de estándar de validación, cuatro pilas AA, manual de instrucciones
Material ABS pirorretardante
Trayectoria óptica 33 mm
temp Desde 0 hasta 8
Resolución 0,1 unidades
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.