missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Llave de paso de dos vías DURAN™, doble orificio oblicuo, completa con llave de PTFE

Código de producto. 15901601 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Calibre de tapón:
2,5 mm
4 mm
6 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de tapón unitSize
15901601 4 mm paquete de 10
15804738 6 mm paquete de 10
15864728 2,5 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15901601 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 286425607
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Grifo de 2 vías con tapón de PTFE para un funcionamiento sin grasa.

Las válvulas patentadas DURAN™ se completan con los tapones de válvula patentados de PTFE y son válvulas de 2 vías que se utilizan con frecuencia para la construcción de líneas de dirección (líneas de gas inerte al vacío y rastrillos de distribución de nitrógeno) y permiten el funcionamiento sin grasa. El tapón del grifo está fijado al manguito del grifo mediante un cierre de seguridad del grifo de 3 piezas. Recomendamos el uso de válvulas PRODURAN™ para requisitos de alta tasa de fuga.

  • Válvula de 2 vías con tapón de válvula de PTFE
  • Trabajar sin grasa a mediante la superficie pulida del grifo
  • El tapón del grifo está fijado al manguito del grifo mediante un cierre de seguridad del grifo de 3 piezas.
  • Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Calibre de tapón 4 mm
Diámetro (métrico) 10 mm
Material Vidrio borosilicatado (3.3), Politetrafluoroetileno (PTFE)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tamaño del tapón NS 18.8
Anchura (métrico) 1,5 mm
N.° por paquete 10/Paq.
Para utilizar con (aplicación) Adecuado para la instalación en equipos de vidrio para aplicaciones de vacío, por ejemplo, para la construcción de líneas de dirección (líneas de gas inerte al vacío y rastrillos de distribución de nitrógeno)
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.