missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Anillos de sellado de silicona DURAN™ cubiertos de PTFE unido
Tienda DWK Life Sciences ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Tamaño de orificio | 18 mm |
| Tamaño (métrico) | GL 232 |
| Diámetro exterior (métrico) | 29 mm |
| Material | Silicona |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?