missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Llave de paso para embudo de separación DURAN™ Gilson, completa con llave SBW-J
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Los grifos para embudo de separación DURAN™ Gilson son componentes para la producción de embudos de separación Gilson con un enfoque particularmente fuerte para reducir el riesgo de rotura.
- Manguito de grifo para embudo de separación con tapón SBW-J
- Con un enfoque particularmente fuerte para reducir el riesgo de rotura
- Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de tapón | 2,5 mm |
| Diámetro (métrico) | 20 mm |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3), SBW-J, Polipropileno |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Tamaño del tapón | NS 14.5 |
| Anchura (métrico) | 1,8 mm |
| N.° por paquete | 25/Paq. |
| Para utilizar con (aplicación) | Para instalarse en cuerpos sin procesar de embudo de separación DURAN™; para la producción de embudos de separación conforme a Gilson |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?