missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasinstrumente™ Matraz en forma de pera Duran™ con unión cónica esmerilada

Código de producto. 10294041
Change view
Click to view available options
Capacidad: 50 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
10294041 Capacidad: 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10294041 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 03031928
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Fabricados con vidrio Duran™. El matraz con forma de pera Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ con junta cónica esmerilada cumple con los estándares DIN 12383.

  • Fabricados con vidrio Duran™
  • Cumple con las normas DIN 12383
  • Incluyen una junta cónica esmerilada

Especificaciones

Certificaciones/conformidad DIN 12383
Capacidad (métrico) 50 mL
Material Vidrio de borosilicato, Duran Vaso
Junta cónica estándar NS 19/26
Diámetro exterior (métrico) 51 mm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.