missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Buretas automáticas clase B con graduaciones blancas y llave de paso de válvula lateral de PTFE
Descripción
- Sedimento
- Con graduación blanca
- Conforme a DIN EN ISO 38
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de tapón | Llave de paso lateral |
| Capacidad (métrico) | 10 mL |
| Longitud (métrico) | 500 mm |
| Material | De vidrio |
| Graduaciones | 0.02 mL |
| Incluye | Franja Schellbach, sin frasco |
| Báscula | Blanco |
| Llaves de paso | Lateral |
| Material de la llave de paso | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tolerancia | ±0,03 ml |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?