missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Clase AS Buretas automáticas con graduaciones azules y llave de paso lateral con llave de vidrio
Descripción
- Aparatos de titulación
- Sedimento
- Clase AS, DURAN™
- Graduaciones en azul
- Certificado de conformidad, con identificación de lote fechado
- Tiras Schellbach para mejorar la legibilidad
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de tapón | Llave de paso lateral |
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Longitud (métrico) | 500 mm |
| Material | DURAN |
| Graduaciones | 0.1 mL |
| Altura (métrico) | Longitud de la escala: 500 mm |
| Incluye | Sin frasco |
| Báscula | Azul |
| Llaves de paso | Lateral |
| Material de la llave de paso | Vidrio |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?