Learn More
DWK Life Sciences Junta esférica capilar DURAN™, bola, tamaño en pulgadas
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
DURAN™ Las juntas esmeriladas esféricas según DIN 12244 y 12264 se utilizan para producir conexiones flexibles de hasta 15° - dependiendo del tamaño de la junta esmerilada. Desde un ángulo > 5° Se debe esperar una reducción en la tirantez. El tamaño nominal está compuesto por el diámetro nominal de la junta esférica esmerilada y, si procede, la anchura clara del diámetro de la tubería. Siempre deben usarse juntas esmeriladas con grasa esmerilada o manguitos de PTFE. Las pinzas para articulaciones con tornillo de bloqueo son la adición perfecta para asegurar la articulación.
- Conforme a DIN 12244 y 12264
- Conexiones flexibles de hasta 15° se puede realizar dependiendo del tamaño del corte (ángulo ≥ tirantez reducida)
- Mejor capacidad de desacople debido a la mayor flexibilidad de la junta esmerilada
- El tamaño nominal describe el diámetro nominal de la junta esférica esmerilada.
- Sin soporte automático
- Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 50/Paq. |
| Descripción del artículo | Adecuada para aplicaciones de vacío; instalación en equipos y dispositivos de vidrio |
| Tamaño de junta | 8 mm |
| N.º de junta cónica estándar | 13/2 |
| Grosor de la pared (métrico) | 2,2 mm |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.