missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Euro Protection™ Botas de seguridad Dunlop™ S5 Thigh
Descripción
Información de órdenes
dimSize
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certificado CE, EN ISO 20345:2011 |
| Color | Verde, Negra, Blanca |
| Material para los pies | PVC |
| Material de revestimiento | Poliéster |
| Material | PVC |
| Tamaño | 40 |
| Características exclusivas | Color negro, suela antideslizante |
| Material de la suela | PVC |
| Material de la correa | PVC |
| Modelo | Seguridad |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?