missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- Los brazos de extensión con una rotación de 360° permiten la colocación del aparato en varias distancias desde el marco de laboratorio sin comprometer la integridad del experimento
- Las abrazaderas giratorias y de posición fija sujetan el aparato cerca de la estructura o el soporte del laboratorio y tienen un soporte integral incorporado para acoplarlo a las estructuras del laboratorio o al aparato
- Disponible con un ajuste simple o doble en cinc chapado en níquel o acero inoxidable
- Fundas de vinilo antideslizantes y revestidas de fibra de vidrio para temperaturas superiores a los 100 °C (incluidas con todas las abrazaderas de 2 y 3 dientes)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Abrazadera multiusos |
| Material | Niquelado |
| Incluye | Fundas de vinilo antideslizantes y revestidas de fibra de vidrio |
| Descripción | Abrazadera, multiusos, CLM-MLTEX3DZM |
| Diámetro (métrico) | 13 mm |
| Longitud (imperial) | 16 in |
| Longitud (imperial) del brazo | 120 in |
| Longitud (métrico) | 406,00 mm |
| Longitud (métrico) del brazo | 305 mm |
| Tamaño | Medio |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?