missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Berkshire International Double-Sided 16 in. Cleanroom Flat mop Handle

Código de producto. 18880915 Tienda Berkshire Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Anodized Aluminum
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material
18880915 Anodized Aluminum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Código de producto. 18880915 Proveedor Berkshire International N.º de proveedor BCRHANDLE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Extremely manoeuvreable with a 360-degree swiveling head and flat profile; Ideal for cleaning around production equipment

  • Durable anodized aluminum with polypropylene grip
  • Light weight
  • Fully autoclavable (Recommended maximum 120°C for 30 min)
  • Telescopic 89 x 165 cm

Especificaciones

Tipo de producto Cleanroom Mop Handle
Esterilidad Non-sterile
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Desechables Reusable
Color-coded No
Material Anodized Aluminum
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.