missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VELP Scientifica™ Agitador de varilla digital DLS

Código de producto. 17485009 Tienda Velp Productos
Change view
Click to view available options
Velocidad:
De 50 a 2000 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Velocidad unitSize
17485009 De 50 a 2000 rpm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17485009 Proveedor VELP Scientifica™ N.º de proveedor SA201A0155
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Agitador de varilla digital con pantalla digital y temporizador.

  • Adecuado para todas las tareas de mezcla de viscosidad media
  • La pantalla brillante proporciona detalles fáciles de leer de cuatro parámetros importantes: velocidad nominal, velocidad real, par de torsión y tiempo
  • Garantiza la seguridad con protección contra sobrecarga, sobrecorriente y sobrecalentamiento
  • La estructura especial de tecnopolímeros y la clasificación de protección IP40 garantizan la resistencia química y la facilidad de manipulación
  • Entre los agitadores de varilla más ligeros del mercado

Especificaciones

Velocidad De 50 a 2000 rpm
Capacidad 25 L
Pantalla LCD
Tensión 110/230 V
par de torsión 40 Ncm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.