missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Wesbart™ Bandeja de almacenamiento dividida
Descripción
- Utilice la guía de división de la cubierta interior para comprobar el tamaño del tubo de ensayo que desee almacenar
- Como las celdas no tienen espacio entre ellas, recuerde también acomodar el tamaño de la tapa o el tapón
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Natural |
| Admite | Muestras (1482) |
| Material | Aluminio |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 615 x 630 x 35 mm |
| Diámetro del pocillo (métrico) | 16 mm |
| Tipo de producto | Bandeja dividida |
| Altura (métrico) | 34 mm |
| matriz, red, conjunto | 38 x 39 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?