Learn More
Jeringa de dos piezas Luer-Slip desechable
La aplicación segura de medicamentos está garantizada gracias a la alta calidad de estas agujas. Las jeringas de dos piezas Luer-Slip desechable Henke Sass Wolf HSW™ están diseñadas para una manipulación optimizada del usuario para garantizar la seguridad del paciente.
Marca: Henke Sass Wolf Hsw HSW4020000DO
Descripción
- Disponible en tamaño de 1 a 50 ml (60 ml)
- Cilindro de flujo suave, estrecho y de alta transparencia
- Sin caucho, estireno o DEHP
- Sin látex ni aceite de silicona
- Sin pirógenos, sin PVC, no tóxico
- Estéril, envase individual en tiras de blíster
- Su primera opción para una jeringa inerte
- Posición definida del émbolo en el volumen “0” para sentir cuándo el émbolo está completamente insertado
- LDS: no hay espacio muerto para la jeringa de 1 ml
- Graduación ampliada para una mayor variedad de aplicaciones
- Tope de seguridad positivo para evitar derrames accidentales
- De 1 a 20 ml (24 ml), disponible también con aguja envasada
- De 2 a 20 ml, disponible como jeringa oral con émbolo morado
- De 2 ml a 50 ml (60 ml), también disponible con Luer Lock
- De 30 ml y 50 ml, también disponible con la punta del catéter
- Todos los tamaños están disponibles en versión no estéril (a granel) bajo petición
Especificaciones
| Esterilizable en autoclave | |
| Cuerpo transparente | |
| Sí | |
| De 2 a 3 ml | |
| Sí |
| Normas DIN, EN, ISO y de la FDA, sistema de gestión de calidad según ISO 13485:2003 /AC 2007, con marcado CE | |
| Escala a prueba de manchas | |
| 100/paq. | |
| Luer-Slip | |
| Estéril |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.