missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Interscience™ Conjunto dispensador con conector en Y
Descripción
- Para usar con el modelo FlexiPump Pro
- Fabricado sin silicona
- Caudal: 2.5 L/min.
- Velocidad: 10 a 550 rpm
Especificaciones
Especificaciones
| Pantalla | Ninguno |
| Para utilizar con (aplicación) | Dispensación |
| Para utilizar con | FlexiPump Pro |
| Incluye | Conjunto de dispensación, tubo de silicona, tapón de rosca GL45, contrapeso, boquilla, filtro y conector en Y. |
| Longitud global (imperial) | 7.9 a 3.3 pies. |
| Tamaño de los tubos | 3,2 mm de diám. |
| Tipo | Tubo |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?