missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Manguera de descarga de 1,2 m con llave de paso

Código de producto. 31188933 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Material:
PVC
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material
31188933 PVC
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 31188933 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 56000100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

La manguera de descarga de 1,2 m de longitud con espiga es un accesorio práctico para bombas de bidón y de bote. Se compone de una manguera flexible y una válvula de cierre integrada (espita) en el extremo. La válvula permite un control preciso del flujo de líquido y puede cerrarse completamente si es necesario, lo que permite una dispensación sin goteo.

  • Manguera flexible (1,2 m) para un llenado cómodo: permite llenar los contenedores al lado o debajo de la salida del tambor.
  • Válvula de cierre integrada (grifo) fabricada en material robusto para una dosificación precisa y un corte seguro del caudal.
  • Fabricado con materiales resistentes químicamente (PVC o acero inoxidable).
  • Universalmente compatible con varios tipos de bombas (bombas de tambor, bombas de bote) gracias a conectores estandarizados, facilita una transferencia segura y sin goteo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Material PVC
Tipo Manguera de descarga
Longitud (métrico) 1.2 m
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.