missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ Varillas agitadoras de discos
Descripción
- Proporciona resistencia a la temperatura de −200° a +250 °C
- Resistencia química universal
- Conformidad con la FDA.
- Eje de acero inoxidable con revestimiento de PTFE.
- Hoja agitadora discoidal con 6 palas radiales completamente fabricadas con PTFE, similar a un eje de agitador de «turbina Rushton»
- Diámetro de sujeción de 8 mm
- Adecuado para NW 60
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Resistencia química universal |
| Diámetro del eje (métrico) | 10 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Aireación de líquidos |
| Longitud (métrico) | 350 mm |
| Junta cónica estándar | NW 60 |
| Temperatura (métrico) | De -200 °C a +250 °C |
| Tipo | Varilla agitadora de disco |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?