missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Hornos de secado y esterilización Digitheat

Código de producto. 12133381
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
52 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12133381 52 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12133381 Proveedor JP Selecta™ N.º de proveedor 2001243

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Un horno de convección natural para el secado y la esterilización.

  • Control digital y visualización de temperatura y tiempo
  • Temperatura ajustable
  • Excelente estabilidad y homogeneidad
  • Alcanza la temperatura de trabajo con un retardo mínimo

Especificaciones

Tipo de controlador Digital
Descripción 5 posiciones de estantes
Capacidad (métrico) 52 L
Intervalo de temperatura 5°C a 250°C
Para utilizar con (aplicación) Secado y esterilización
Incluye 2 estantes y 4 guías de estante
Estabilidad de la temperatura ±0.25°C up to 100°C
Anchura (métrico) 82 cm
Anchura (métrico) interior 47 cm
Altura (métrico) 53 cm
Altura (métrico) interior 33 cm
Fondo (métrico) 52 cm
Fondo interior (métrico) 33 cm
Peso (métrico) 44 kg
Vataje 1000 W
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.