missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Base de caldo TT (tetrationato), Hajna

Código de producto. 11778952
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tipo de empaquetado:
Frasco
Tipo de medios:
Base de caldo TT, Hajna
Tamaño de la unidad:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de empaquetado Tipo de medios unitSize
11778952 500 g Frasco Base de caldo TT, Hajna 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11778952 Proveedor BD N.º de proveedor 249120

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Enriquecimiento selectivo para Salmonella a partir de alimentos y productos lácteos

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Certificaciones/conformidad USDA
Contenido y almacenamiento Refrigerado
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Base de caldo TT, Hajna
Tipo de producto Medios de microbiología
Formulación Extracto de levadura 2 g/l, triptosa 18 g/l, dextrosa 0,5 g/l, manitol D 2,5 g/l, desoxicolato de sodio 0,5 g/l, cloruro de sodio 5 g/l, tiosulfato de sodio 38 g/l, carbonato de calcio 25 g/l, verde brillante 0,01 g/l
Para utilizar con (aplicación) Para enriquecer Salmonella a partir de alimentos y productos lácteos antes de procedimientos de aislamiento
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 g
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.