missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Caldo nutritivo

Código de producto. 11752914
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 kg
Tamaño de la unidad:
2 Kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11752914 2 kg 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11752914 Proveedor BD N.º de proveedor 231000

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Para el cultivo de muchas especies de microorganismos no exigentes

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Certificaciones/conformidad AOAC, BAM, CCAM, COMPF, SMD
Contenido y almacenamiento <30 °C
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Caldo nutritivo
Tipo de producto Medios de microbiología
Formulación 3 g/l de extracto de carne, 5 g/l de peptona
Para utilizar con (aplicación) Medio de uso general para el cultivo de microorganismos con requisitos nutricionales no exigentes
Tipo de empaquetado Balde
Cantidad 2 kg
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.