missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Euro Protection™ Botas de seguridad Devon 9DESA
Descripción
- Exterior de PVC.
- Revestimiento de poliéster.
- Puntera de acero.
- Suela de acero resistente a perforaciones.
- Suela de PVC / nitrilo.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Verde, Negra |
| Para utilizar con (aplicación) | Industria de fabricación |
| Material de revestimiento | Poliéster |
| Material | PVC |
| Tamaño | 38 |
| Características exclusivas | Suela de acero resistente a perforaciones, suela de PVC/nitrilo |
| Material de la suela | Acero, PVC, nitrilo |
| Modelo | Bota |
| Peso (métrico) | 944 g por bota en talla 44 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN ISO 20345: 2011 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?