missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ CryoPlus™ Botes, marcos y divisores

Código de producto. 17846568 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
CryoPlus 1
CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3
CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4
CryoPlus 2
CryoPlus 3
CryoPlus 4
Admite:
Bolsas (25 ml)
Bolsas Fenwal 4R5461 (250 mL)
Bolsas Fenwal 4R5462 (500 mL)
Bolsas Fenwal 4R9951 (50 mL)
Bolsas Gambro DF-200 (500 ml)
Bolsas Gambro DF-700 (700 ml)
Viales (2 ml)
Tipo:
Almacenamiento en recipientes/varillas, fase de vapor
Bastidores, fase de vapor
Bastidores, fase líquida
Cartucho deslizante
Contenedor
Divisor de plataforma
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 set
cada uno
paquete de 6
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Admite Tipo Tamaño de la unidad
17846568 CryoPlus 3 Bolsas Fenwal 4R5461 (250 mL) Divisor de plataforma cada uno
11841200 CryoPlus 3 Bolsas Gambro DF-200 (500 ml) Divisor de plataforma cada uno
11851200 CryoPlus 3 Bolsas Gambro DF-700 (700 ml) Divisor de plataforma cada uno
11861200 CryoPlus 4 Bolsas Gambro DF-200 (500 ml) Divisor de plataforma cada uno
11857993 CryoPlus 2 Bolsas Fenwal 4R5462 (500 mL) Divisor de plataforma cada uno
10705725 CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 Bolsas Gambro DF-200 (500 ml) Contenedor cada uno
17843394 CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 Bolsas Gambro DF-700 (700 ml) Contenedor cada uno
10091584 CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 Bolsas Fenwal 4R5461 (250 mL) Contenedor cada uno
10386764 CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 Bolsas Fenwal 4R5462 (500 mL) Contenedor 1 PCS
15549251 CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 Bolsas Gambro DF-200 (500 ml) Contenedor cada uno
15542066 CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 Bolsas Gambro DF-700 (700 ml) Contenedor 1 set
11821200 CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 Bolsas Gambro DF-200 (500 ml) Bastidores, fase líquida cada uno
11831200 CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3 Bolsas Fenwal 4R5462 (500 mL) Bastidores, fase líquida cada uno
15700797 CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 Bolsas Fenwal 4R5461 (250 mL) Bastidores, fase líquida cada uno
11847993 CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 Bolsas Fenwal 4R5462 (500 mL) Bastidores, fase líquida 1 PCS
15511701 CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 Viales (2 ml) Almacenamiento en recipientes/varillas, fase de vapor cada uno
12790348 CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 Bolsas Fenwal 4R9951 (50 mL) Contenedor cada uno
15247476 CryoPlus 1 Bolsas Fenwal 4R9951 (50 mL) Divisor de plataforma cada uno
15227476 CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 Bolsas Fenwal 4R9951 (50 mL) Bastidores, fase de vapor paquete de 6
15366524 CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 Bolsas Fenwal 4R9951 (50 mL) Bastidores, fase líquida cada uno
15855232 CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 Bolsas (25 ml) Cartucho deslizante cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17846568 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 4000050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2696.86€
    2440.00€ / paquete de 1
    Ahorro 256.86€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-03-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Maximice la capacidad y proteja la integridad de las muestras con los cartuchos, bastidores y divisores Thermo Scientific™ CryoPlus™, para su uso con los sistemas de almacenamiento de crioconservación CryoPlus™ LN2.

Diseñados para maximizar la capacidad y proteger la integridad de las muestras. Los cartuchos, bastidores y divisores Thermo Scientific™ CryoPlus™ son para uso con los sistemas de almacenamiento en crioconservación en LN2. Ideales para alma

Bastidores (líquido)

  • Capacidad de la bolsa de 50 ml, Fenwal 4R9951, tiene capacidad para 7 botes
  • Capacidad de bolsa de 250 ml, Fenwal 4R5461, tiene capacidad para 4  botes
  • Capacidad de bolsa de 500 ml, Fenwal 4R5462, tiene capacidad para 4  botes
  • Bolsa de 500 ml de capacidad, Gambro DF-200, admite 4  botes
  • Bolsa de 700 ml de capacidad, Gambro DF-700, admite 4  botes

Contenedores

  • Capacidad de la bolsa de 50 ml, Fenwal 4R9951, depósito de brazo oscilante
  • Capacidad de bolsa de 250 ml, Fenwal 4R5461, recipiente deslizante
  • Capacidad de bolsa de 500 ml, Fenwal 4R5462, recipiente deslizante
  • Capacidad de la bolsa: 500 ml, Gambro DF-200, cartucho deslizante
  • Capacidad de la bolsa: 500 ml, Gambro DF-200, cartucho de brazo basculante
  • Capacidad de la bolsa: 700 ml, Gambro DF-700, cartucho deslizante
  • Capacidad de la bolsa: 700 ml, Gambro DF-700, cartucho de brazo basculante

Divisores de plataforma

  • 50 ml Fenwal 4R9951 para marcos y botes
  • 250 ml Fenwal 4R5461 para marcos y botes
  • 500 ml Fenwal 4R5462 para marcos y botes
  • Gambro DF-200 de 500 ml para bastidores y cartuchos
  • Gambro DF-700 de 700 ml para bastidores y cartuchos
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Tipo Divisor de plataforma
Capacidad (métrico) 700 mL
Modelo de puerta Corredera
Para utilizar con (equipo) CryoPlus 3
Admite Bolsas Fenwal 4R5461 (250 mL)
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.