Learn More
Descripción
Los viales de cromatografía se pueden distinguir en función del tamaño y el acabado (rosca, para encapsular, a presión). Se suministran en vidrio de color transparente y ámbar y con o sin parche de escritura. Los tamaños de viales más comunes para cromatografía líquida son 12 x 32 mm y 15 x 45 mm. Dependiendo del recurso, los viales de 12 x 32 mm también se describirán como viales de 1,5 mL, 1,8 mL o 2,0 mL.
- Los viales con tapón para encapsular proporcionan un cierre excelente para el análisis y almacenamiento de muestras a largo plazo en los que intervienen disolventes muy volátiles
- Una abertura un 40 % más grande mejora la accesibilidad de la muestra y reduce el riesgo de daños en la aguja del muestreador automático.
- Envasados en cajas de PP a prueba de manipulación y que se pueden volver a cerrar para proteger contra la contaminación durante el transporte y el almacenamiento
- Parche de escritura de cerámica blanca opcional y marcas de relleno para facilitar el etiquetado
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 11,6 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato (5.1) |
| Volumen (métrico) | 1,5 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC), cromatografía de gases (GC) |
| Cantidad | 100 |
| Grosor (métrico) | 0,9 mm |
| Tamaño del tapón | ND11 |
| Marking Spot | Sí |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.