missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Liofilchem™ Portaobjetos de contacto 8
Descripción
- Contact Slide 8 is a ready-to-use device with two different media coated onto a plastic support used for the microbial monitoring of surfaces and liquids even in the presence of residues of disinfectants. The selective medium allows the isolation and enumeration of coliform bacteria. The other medium is used to obtain the total bacterial count.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 18593:2004 |
| Contenido y almacenamiento | De 10 a 25 °C |
| Detecta | Recuento de bacterias, coliforme |
| Formato | portaobjetos |
| Origen de fabricación | Italy |
| Tipo de producto | Contact Slide |
| Esterilidad | No estéril |
| Clase de organismo diana | Coliforms, Gram-positive Organisms, Coliforms |
| Formulación | portaobjetos |
| Para utilizar con (aplicación) | Para recuento de bacterias y detección de coliformes |
| Mostrar más |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?