missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Crison™ Conductímetro

Código de producto. 12031292
Cambiar vista
Click to view available options
Peso (métrico):
1100 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso (métrico) unitSize
12031292 1100 g cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12031292 Proveedor Crison™ N.º de proveedor LPV3010.98.0002

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a 150 °C
Tipo de pantalla Gráfico, cristal líquido, retroiluminación, 128 x 64 puntos
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 350 x 200 x 110 mm
Peso (métrico) 1100 g
Modelo BASIC 30
Requisitos eléctricos 220 V CA/12 V CC, 3,3 W
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.