missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Molecular Probes™ Coelenterazine
Descripción
La coelenteracina y los análogos sintéticos de la coelenteracina son útiles para reconstituir la ecuorina en células que se han transfectado con el ADNc de la apoecuorina.
Especificaciones
Specifications
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Método de detección | Bioluminiscente |
| Tipo de producto | Coelenteracina |
| Tipo de colorante | Basado en proteínas |
| Cantidad | 250 μg |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?