missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MMM Medcenter™ Climacell Climatic Cabinet, 222 L
Descripción
- Forced ventilation of air and cooling with controlled humidity
- All environmental conditions can be adapted with its precise control of humidity and moisture
- Temperature range: 0 to 99.9°C
- Microprocessor control
- Chipcard system for storing of the programmes
- Interface RS 232
- Audible alarm
- Integral timer function up to max. 16 years
- Digital protective thermostat class 3
- Programming of ramps, cycles
- Real time
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 222 L |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 520 x 540 x 760 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 790 x 760 x 1230 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?