missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ Clase AS Aparato de titulación graduado blanco con llave de paso lateral
Descripción
- Clase AS
- Fabricado a partir de DURAN™ Vidrio de borosilicato para resistencia a productos químicos y choque térmico.
- En vidrio marrón para la protección de contenidos fotosensibles.
- Marcas de graduación blancas
- Certificado de conformidad, con identificación de lote fechado
- Llave de paso lateral de PTFE con válvula intermedia
- Graduación del anillo de punto principal
- Con botella de almacenamiento de vidrio marrón de 2000 mL
- Según DIN EN ISO 385
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Marrón |
| Capacidad (métrico) | 10 mL |
| Longitud (métrico) | 500 mm |
| Material | De vidrio |
| Graduaciones | 0.02 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis volumétrico |
| Báscula | Blanco |
| Llaves de paso | Lateral |
| Material de la llave de paso | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tolerancia | ±0,03 ml |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?