missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Placa calefactora redonda

Código de producto. 12032754
Change view
Click to view available options
Material de la placa superior:
Acero fundido
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material de la placa superior unitSize
12032754 Acero fundido cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12032754 Proveedor JP Selecta™ N.º de proveedor 1000443

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

La placa calefactora redonda tiene ajustes de potencia de seis posiciones y cuenta con una placa de acero fundido con elementos calefactores en toda la superficie, y la carcasa exterior esmaltada resiste bien a altas temperaturas y a agentes corrosivos.

  • Placa de acero fundido redonda
  • Elementos calefactores integrados en toda la superficie de la placa
  • Ajustes de potencia de seis posiciones
  • Velocidad de calentamiento rápida con ajuste de potencia máxima
  • Carcasa esmaltada, resistente a altas temperaturas y a agentes corrosivos

Especificaciones

Material de la placa superior Acero fundido
Tamaño 10 cm
Temperatura (métrico) Ambiente hasta 400 °C
Fondo (métrico) 26 cm
Altura (métrico) 8 cm
Peso (métrico) 4,5 kg
Anchura (métrico) 26 cm
Vataje 2100 W
Forma Redondo
Tipo Placa caliente
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.