missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Viales EPA de rosca Chromacol

Código de producto. 11513750
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
20 ml
40mL
Descripción:
20 ml de vidrio ámbar EPA Vial
40 ml de vidrio ámbar EPA Vial
Vial EPA de vidrio transparente de 20 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Descripción unitSize
11513750 40mL 40 ml de vidrio ámbar EPA Vial paquete de 100
11523750 20 ml Vial EPA de vidrio transparente de 20 ml paquete de 100
11533750 20 ml 20 ml de vidrio ámbar EPA Vial paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11513750 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 40EPASV(A)

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Los viales EPA con rosca Thermo Scientific™ Chromacol están disponibles en vidrio transparente o de color ámbar.

Los viales EPA con rosca Thermo Scientific™ Chromacol están disponibles en vidrio transparente o de color ámbar.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Descripción 40 ml de vidrio ámbar EPA Vial
Color ámbar
Volumen (métrico) 40mL
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.