missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rojo de clorofenol para papel indicador PANPEHA, Honeywell Fluka™

Código de producto. 17234956 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 L
Tamaño de la unidad:
5 litros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17234956 5 L 5 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17234956 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor 346585L
Solicitar formato a granel o personalizado

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Chlorophenol red
Punto de fusión -90°C (The physical data is that of the main component)
Punto de ebullición 77°C to 83°C (The physical data is that of the main component)
Número UN UN1219
Cantidad 5 L
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chlorphenolrotlösung für PANPEHA-Indikatorpapier
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Propan-2-ol, 4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-ylidene)bis[2-chlorophenol]S,S-dioxide
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.