missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CHEMetrics Recarga del kit de pruebas de sílice CHEMets

Código de producto. 11721064
Change view
Click to view available options
temp:
De 0 a 1 ppm y de 1 a 10 ppm
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. temp unitSize
11721064 De 0 a 1 ppm y de 1 a 10 ppm paquete de 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11721064 Proveedor CHEMetrics N.º de proveedor R9010

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Proporciona resultados en dos minutos o menos

Este producto contiene 30 ampollas CHEMets de autollenado para rellenar el kit K-9010 para el análisis de sílice. R-9010 es compatible con los comparadores C-9001 y C-9010.

Información de órdenes

Los paquetes de recarga contienen 30 ampollas.

Especificaciones

Analitos Sílice
Para utilizar con (equipo) Comparadores C-9001 y C-9010
Incluye 30 ampollas CHEMets autollenantes para rellenar el kit K-9010
temp De 0 a 1 ppm y de 1 a 10 ppm
Método de prueba Heteropoly Blue
Tipo Recarga Chemets™
compliance-icons
Nombre del producto
  • refill CHEMets SiO2 0-10PPM
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: diethylene glycol, sodium bisulphate, 1-amino-2-napthol-4-sulphonic acid, sodiumsulphite
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.