missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ Papel para registrador gráfico
Descripción
- Papel para registrador gráfico
- Tipo I
- Montado en la parte delantera del congelador para facilitar el acceso y se puede instalar en todos los modelos de congelador
- Alimentado por batería, proporcionará un mínimo de dieciocho meses de funcionamiento
- Alarmas integradas de temperatura alta y baja y configurables por el usuario
- Puede instalarse en fábrica con su pedido de congelador sin cargo adicional o retroinstalarlo en el lugar
- Intervalo de temperatura seleccionable (de 0 a 50 °C y de 50 a 100 °C) y velocidad de rotación
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de temperatura (métrico) | De - 50 °C a - 100 °C |
| Tipo | Registrador gráfico con papel |
| Incluye | Registrador gráfico, sonda RTD, teclas, papel registrador gráfico y bolígrafos |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?