missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ratiolab™ Criocajas de cartón
Descripción
- Para el almacenamiento de muestras, incluso a temperaturas muy bajas
- Resistente a temperaturas de hasta -80 °C
- Se puede combinar con diferentes insertos de rejilla para tubos de 6 a 28 mm de diámetro.
- Se puede utilizar para embarcaciones más grandes cuando se quita la rejilla.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo |
| Material | Cartón |
| Forma | Cuadrado |
| Tipo | Caja criogénica |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 136 x 136 x 100 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?