missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Applied Biosystems™ 310 Genetic Analyzer Capillary, 61 cm (50 cm wtr - well to read)
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
Includes
Jeringa de vidrio de 1,0 ml, tampón de desplazamiento 310, 10X, polímero POP-4™ para el analizador genético 310, polímero POP-6™ para el analizador genético 310.Solo para uso en investigación.
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud del capilar | 61 cm |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar los capilares a temperatura ambiente. |
| Descripción | Capilar, 61 cm de longitud de capilares, secuenciación, temperatura ambiente, para analizador genético 310 |
| Para utilizar con (equipo) | Analizador genético 310 |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación |
| Temperatura óptima de reacción | 50 °C (con POP-6™) o 60 °C (con POP-4™) |
| Tipo de producto | Capilar de analizador genético 310 |
| Cantidad | 2 unidad |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
Solo para uso en investigación
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?